{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Esterno | 16,5 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 | |
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
| Colore collarino | verde | |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |
| Codice articolo | 150388 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197743794 | |
| Codice del produttore | 150388 16,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |