Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 31mm

Codice art.: 150386 31
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HMI
  • Numero taglienti Z: 5
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 31 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HMI
Numero taglienti Z 5
Norma Norma interna
Modello H
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 6 mm
Lunghezza complessiva L 71 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC 0,1 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino rosso
⌀ Preforatura 6 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150386 31
EAN / GTIN 4045197086662
Codice del produttore 150386 31
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
Acciaio < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafite, GFRP, CFRP
N
5
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Struttura estremamente solida, a più taglienti, geometria speciale per le massime sollecitazioni. Per svasatura e sbavatura senza vibrazioni. Per materiali di difficile lavorazione. Testina in metallo duro integrale saldata su codolo.
Ideali anche per Hardox 500.

Nota:

Accertarsi che durante l’utilizzo vi siano condizioni di lavoro stabili.