Adattatori per portautensili, Acciaio integrale, Modello: 6,3C

Codice art.: 148706 6,3C
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura □ 2,5 mm - 5,5 mm
Per maschi a mano DIN 352 M3 - M10
Norma per codolo DIN 3126 forma C
Materiale Acciaio integrale
Tipo di prodotto Adattatore per maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148706 6,3C
EAN / GTIN 4062406745721
Codice del produttore 148706 6,3C
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Adattatore con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 in acciaio integrale, per l’alloggiamento di maschi a filettare più piccoli (M3 - M10).
Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d’arresto. Supporto con rivestimento in acciaio legato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. Esecuzione in acciaio integrale per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.