• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 0

Codice art.: 148150 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 1814

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 1814
Apertura □ 2 mm - 5 mm
Per maschi a mano DIN 352 M1 − M8
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Lunghezza complessiva 130 mm
Tipo di prodotto Giramaschi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148150 0
Codice del produttore 148150 0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un’impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.
Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con alloggiamento in acciaio fucinato e impugnatura in acciaio integrale.