Filiere, G: G1/16

Codice art.: 142050 G1/16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: EN 24231

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G1/16
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS
Norma EN 24231
Filetti per pollice 28
⌀ Filettatura 7,72 mm
⌀ Esterno 25 mm
Altezza 9 mm
Classe di tolleranza A
Direzione di taglio destra
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 142050 G1/16
EAN / GTIN 4062406189532
Codice del produttore 142050 G1/16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.

Uso:

Per filettatura gas, Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1.

Download & documenti

Prodotti correlati