{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | M12×1,5 | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Tipo di filettatura | MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passo della filettatura | 1,5 mm | |
| ⌀ Nominale DC | 10 mm | |
| Lunghezza taglienti Lc | 30,75 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 46 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 94 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
| ⌀ Colletto D1) | 13 mm | |
| Valore di programmazione per svasatura L1 | 32 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Numero denti Z | 6 | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
| Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Profilo della filettatura | Profilo completo | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
| Colore collarino | verde | |
| Applicazione interna/esterna | Interno | |
| Profondità filettatura | 30,75 mm | |
| Serie | Master TM | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 139687 12X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263128878 | |
| Codice del produttore | 139687 12X1,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |