Frese cilindriche a filettare 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5

Codice art.: 139680 5X0,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M5×0,5
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 0,5 mm
⌀ Nominale DC 4 mm
Lunghezza taglienti Lc 10,25 mm
Lunghezza codolo Ls 36 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 3
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,018 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 10,25 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139680 5X0,5
EAN / GTIN 4045197778222
Codice del produttore 139680 5X0,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
170
Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, (su pezzi stabili).

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139680 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139680 + 129100 HE.