{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master TM | |
| Misura del filetto | G 1/2 | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Tipo di filettatura | G; G-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Angolo di filetto | 55 grado | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passo della filettatura | 1,814 mm | |
| Filetti per pollice | 14 | |
| ⌀ Nominale DC | 13,95 mm | |
| Lunghezza del tagliente Lc | 5,44 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 45,9 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 46,4 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
| Numero denti Z | 6 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Avanzamento fz in CFRP | 0,12 mm | |
| Profilo della filettatura | Profilo completo | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
| Colore collarino | verde | |
| Applicazione interna/esterna | interno ed esterno | |
| Profondità filettatura | 46,4 mm | |
| Tipo di prodotto | Fresa per filettatura |
| Codice articolo | 139631 G1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515023696 | |
| Codice del produttore | 139631 G1/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |