{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Misura del filetto | M3,5 | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E PM | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 0,6 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
| Quadro del codolo □ | 3 mm | |
| Valore indicativo del ⌀ preforo | 3,25 mm | |
| ⌀ Filettatura | 3,5 mm | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Colore collarino | blu | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Profondità filettatura | 10,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a rullare | 
| Codice articolo | 139175 M3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197508973 | |
| Codice del produttore | 139175 M3,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |