Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E, es. vaporizzata, G: G1.1/8

Codice art.: 137755 G1.1/8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vap Tap
Misura del filetto G1.1/8
Rivestimento es. vaporizzata
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 5156
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio a destra
Passo della filettatura 2,309 mm
Filetti per pollice 11
⌀ Filettatura 37,9 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
⌀ Codolo Ds 28 mm
Quadro del codolo □ 22 mm
⌀ Preforo 35,5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 113,7 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 137755 G1.1/8
EAN / GTIN 4069515002813
Codice del produttore 137755 G1.1/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi, utilizzabile con un’ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un’evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. Materiale da taglio HSS‑E ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all’usura. Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto