{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | M3 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E PM | |
| Norma | Norma interna | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
| Forma dell’imbocco | E | |
| Angolo dell’elica | 40 grado | |
| Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 0,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
| ⌀ Preforo | 2,5 mm | |
| ⌀ Filettatura | 3 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori sincronizzati | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Colore collarino | rosso | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Profondità filettatura | 7,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo | 135415 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197507884 | |
| Codice del produttore | 135415 M3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |