{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Misura del filetto | M6 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E PM | |
| Norma | Norma interna | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
| Forma dell’imbocco | B | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | destra | |
| Passo della filettatura | 1 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
| ⌀ Preforo | 5 mm | |
| ⌀ Filettatura | 6 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Colore collarino | blu | |
| Serie | Master Tap | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Profondità filettatura | 18 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare | 
| Codice articolo | 132195 M6 | |
| EAN / GTIN | 4062406209414 | |
| Codice del produttore | 132195 M6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |