• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Bit per maschi a filettare, es. vaporizzata, M: M3

Codice art.: 130992 M3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento es. vaporizzata
Tipo di filettatura M
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Angolo di filetto 60 grado
Forma dell’imbocco B
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Tipo di utensile di filettatura Serie di Maschi a filettare a mano
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 33 mm
Lunghezza taglienti Lc 10 mm
⌀ Posizione libera D1 2,2 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
Tipo di prodotto Bit per maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130992 M3
EAN / GTIN 4067263295822
Codice del produttore 130992 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.