Punta in HMI GARANT Uni Hero, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 3,4mm

Codice art.: 123021 3,4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: Manufacturer’s standard
  • Version: 4×D
  • Tolerance nominal ⌀: h7
  • Number of cutting edges Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Series Uni
Nominal ⌀ DC 3.4 mm
Coating TiAlSiN
Tool material Solid carbide
Standard Manufacturer’s standard
Version 4×D
Tolerance nominal ⌀ h7
Number of cutting edges Z 2
Point angle 140 degrees
recommended maximum drilling depth L2 28.9 mm
Shank DIN 6535 HB to h6
Through-coolant yes, with 25 bar
Machining strategy HPC
Semi-Standard yes
Flute length Lc 34 mm
Overall length L 72 mm
Shank ⌀ Ds 6 mm
Feed f in steel < 1100 N/mm2 0.09 mm/rev.
Colour ring orange
Type of product Mono jobber drills

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123021 3,4
EAN / GTIN 4069515034364
Codice del produttore 123021 3,4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alu plastics
N
140
Aluminium (short chipping)
N
150
Steel < 500 N/mm²
P
120
Steel < 750 N/mm²
P
115
Steel < 900 N/mm²
P
110
Steel < 1100 N/mm²
P
80
Steel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
wet maximum
 
wet minimum
 
Air
 

Descrizione

Version:

The ultimate in universality and profitability in one tool. Robust tool design and convex-concave curved cutting edge design for optimum tool stability and chip breakage in a wide range of materials. Special chip chamber geometry and polished chip chambers for ideal chip evacuation and maximum process reliability. Ultra-smooth TiAlSiN high-performance coating to effectively reduce wear and the formation of built-up edges.

Note:

Flute length LC= L2+ 1.5× DC.