{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Uni | |
| ⌀ Nominale DC | 4,3 mm | |
| Rivestimento | TiAlSiN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Esecuzione | 8×D | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Angolo di affilatura | 140 grado | |
| Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,6 mm | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Semi-standard | sì | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 81 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
| Colore collarino | arancione | |
| Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
| Codice articolo | 123020 4,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515012195 | |
| Codice del produttore | 123020 4,3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |