Punta in HMI GARANT Uni Hero, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4mm

Codice art.: 122701 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Uni
⌀ Nominale DC 4 mm
Rivestimento TiAlSiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 30 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 36 mm
Lunghezza complessiva L 74 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,11 mm/gir.
Colore collarino arancione
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122701 4
EAN / GTIN 4069515033428
Codice del produttore 122701 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC= L2+1,5 × DC.