Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,2mm

Codice art.: 122681 12,2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12,2 mm
Rivestimento TiAlSiN
Materiale da taglio VHM
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 58,7 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 77 mm
Lunghezza complessiva L 124 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 0,15 mm/gir.
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122681 12,2
EAN / GTIN 4062406792282
Codice del produttore 122681 12,2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Specifica per l’asportazione truciolo di leghe a base di titanio e nichel. Con rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio e resistente all’usura per una durata elevata e al contempo un’ottima qualità di foratura e una formazione di bave molto ridotta.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.