Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 7,8mm

Codice art.: 122320 7,8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 7,8 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 29,3 mm
Codolo DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 41 mm
Lunghezza complessiva L 79 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,18 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122320 7,8
EAN / GTIN 4045197390363
Codice del produttore 122320 7,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
75
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e punta speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centratura. I taglienti principali diritti, con spigoli leggermente arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 122503.