Punta in HMI aramide, non rivestito, ⌀ DC h6: 6,5mm

Codice art.: 121230 6,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero taglienti Z 2
Profondità di foratura massima consigliata L2 21,3 mm
Codolo Codolo cilindrico con h6
Utilizzo foro per aramide
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 31 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 6,5 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in AFK 0,07 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 121230 6,5
EAN / GTIN 4045197472021
Codice del produttore 121230 6,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
AFK aramide
N
110
Honeycomb sandwich
N
120
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale per forare in sicurezza le materie plastiche in aramide (poliaramide) e le fibre aramidiche, nonché le materie termoplastiche e materie plastiche termoindurenti.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.