Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 15mm

Codice art.: 118802 15
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: codolo Weldon

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 15 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Codolo codolo Weldon
⌀ Gambo 19,05 mm
Profondità di taglio 30 mm
Lunghezza complessiva L 60,5 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118802 15
EAN / GTIN 4069515029179
Codice del produttore 118802 15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Adatte per tutti i trapani ad attacco magnetico in commercio. Ottima asportazione del truciolo grazie alla geometria ottimizzata dei taglienti. Facile riaffilatura. Codolo Weldon – ⌀ 19 mm.
HSS con speciale rivestimento TiAlN per migliori capacità di taglio (Il rivestimento limita l'incollamento del materiale).

Uso:

Su trapani ad attacco magnetico e a colonna, per praticare fori di grandi dimensioni su carpenteria metallica. La punta truciola soltanto un sottile anello di materiale, mentre la carota viene espulsa da un estrattore.

Fornitura:

Senza estrattore.

Nota:

Per la lubrificazione delle punte a carotare consigliamo un olio da taglio ad alte prestazioni (vedere n. art. 084210).

Download & documenti

Prodotti correlati