{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 12 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | Norma interna | |
| Codolo | codolo Weldon | |
| ⌀ Gambo | 19,05 mm | |
| Profondità di taglio | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 60,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta per cave |
| Codice articolo | 118792 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515028929 | |
| Codice del produttore | 118792 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |