Punta elicoidale in HSS-E VA, non rivestito, ⌀ DC h8: 26mm

Codice art.: 116360 26
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 345
  • Modello: INOX
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 26 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 345
Modello INOX
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 126 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 165 mm
Lunghezza complessiva L 286 mm
Dimensione cono Morse CM 3
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,25 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116360 26
EAN / GTIN 4045197032232
Codice del produttore 116360 26
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nocciolo rinforzato.
Lo speciale trattamento garantisce la riduzione della tendenza all’incollamento del materiale e migliora l’evacuazione dei trucioli.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.