Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 1,55mm

Codice art.: 114160 1,55

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1,55 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Numero taglienti Z 2
Profondità di foratura massima consigliata L2 17,7 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
Lunghezza complessiva L 43 mm
⌀ Codolo Ds 1,55 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114160 1,55
EAN / GTIN 4045197014047
Codice del produttore 114160 1,55
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.
Vaporizzate a partire da 2 mm.
Con punta forma A a partire dalla Dim. 4 mm.

Nota:

Dim. 16 − 20 punte con ⌀ codolo 16 mm.