{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Intervallo di diametri | 1 mm - 10,5 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
| Angolo di affilatura | 130 grado | |
| Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio; Codolo cilindrico | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Numero di punte | 25 | |
| ⌀ Preforo | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
| Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 114010 1-10,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197765352 | |
| Codice del produttore | 114010 1-10,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |