{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tolleranza codolo | h6 | |
| ⌀ Nominale DC | 10 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
| Angolo di affilatura | 90 grado | |
| Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 25 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 170 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm/gir. | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Punta da centro |
| Codice articolo | 112100 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197001214 | |
| Codice del produttore | 112100 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |