Imbracatura per il corpo H500 IC7, Modello: 2

Codice art.: 098186 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Imbr. per il corpo H500 - IC7 Pad QB 2LO
Dimensione del prodotto 2
Peso 1,51 kg
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098186 2
EAN / GTIN 3660681064622
Codice del produttore 1036086
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Imbracatura a due punti per il corpo elastica DuraFlex® con imbottitura aerata per la schiena e articolazione. Chiusure rapide completamente regolabili automatiche. Con punti di fissaggio per utensile.
Le nuove imbracature per il corpo H500 si contraddistinguono per l’imbottitura traspirante, anatomica ed ergonomica. L’elevata libertà di movimento e le numerose funzioni a disposizione aumentano il benessere a lungo termine di chi le indossa. Per utilizzatori con peso fino a 140 kg.

Norma:

EN 361