Maschera per saldatura auto-oscurante optrel® helix clt, Modello: HELIX

Codice art.: 097976 HELIX
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie optrel® helix clt
Numero di batterie contenute 1
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,1 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro 100 ms - 2.000 ms
Classificazione a norma EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Descrizione

Esecuzione:

La maschera per saldatura auto-oscurante optrel® helix clt è dotata di una visiera trasparente sollevabile per passare rapidamente alla fase di rettifica oppure ad altri lavori. L’unità interna ad oscuramento automatico con sezione del nasello brevettata avvicina la lente di protezione antiriflesso agli occhi consentendo pertanto un campo visivo più ampio rispetto alle cassette ad oscuramento automatico standard. Visione piacevolmente limpida e fedele ai colori grazie alla luminosità del livello di protezione 2. Il copricapo optrel IsoFit® consente un adattamento tridimensionale a qualsiasi forma della testa, dalla taglia S alla XL.
Livelli di oscuramento: 4 − 12.
  • Livello chiaro: 2
  • Con accumulatore al litio-polimero da 280 mAh, ricaricabile tramite presa micro USB e cella solare (durata della batteria da 300 a 500 cicli di ricarica)
  • Colore: nero
  • Campo visivo del filtro per saldature: a seconda della regolazione del copricapo, da 2,3 a 6,3 volte il campo visivo di una cassetta a oscuramento automatico standard industriale da 100 x 50 mm

Uso:

Saldatura MIG/MAG, a elettrodo, WIG e al plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Download & documenti

Prodotti correlati