Esecuzione:
Soluzione ecologica senza rinunciare alla stabilità e al design: le cuffie antirumore GARANT GreenPlus contengono oltre il 60% di materiale riciclato nella robusta plastica ABS delle cuffie stesse. Le imbottiture per attutire i rumori e gli anelli di tenuta possono essere sostituiti con il set per igiene (n. art.
097782 Dim. 1): in questo modo è possibile contare su un’azione protettiva duratura, prolungare la durata e ridurre il rischio di infezioni dovute alla sporcizia.
Cuffie antirumore con
staffa robusta in acciaio legato e imbottitura confortevole. Grazie alla staffa regolabile, le cuffie offrono una protezione affidabile e al contempo un elevato livello di comfort. Percentuale di materiale riciclato nel materiale ABS: 63%
SNR = 33dB (H = 36dB; M = 31dB; L = 23dB).
Nota:
Set per igiene disponibile al n. art.
097782 Dim. 1.
Warning:
Uso previsto- Da utilizzare in caso di incompatibilità con gli inserti auricolari o in quelle situazioni in cui le cuffie devono essere indossate e tolte di frequente.
- Per garantire un effetto protettivo ottimale, il livello di rumorosità residuo efficace che giunge all’orecchio dell’utilizzatore deve essere compreso tra 70 e 80 dB. Il valore di protezione presunto delle cuffie prescelte può essere calcolato sottraendo la deviazione standard dall’attenuazione media.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Le cuffie antirumore impediscono la corretta localizzazione delle sorgenti del suono. Non usarle se occorre identificare facilmente la posizione o l’origine di un suono.
- Non abbinare le cuffie a protezioni per la testa né a occhiali.
- L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
- Rivestire i pad paraorecchie con coperture igieniche può influire sulle prestazioni acustiche delle cuffie antirumore.
- Questo prodotto può danneggiarsi a contatto con alcune sostanze chimiche. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al produttore.