Casco di protezione uvex pronamic B-WR, Colore: WHITE

Codice art.: 097706 WHITE
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30°C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex pronamic
Proprietà del casco Protezione fino a -30°C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Colore bianco
Dimensione 51 cm - 65 cm
Materiale elmetto HDPE
Peso 406 g
Norma DIN EN 397
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097706 WHITE
EAN / GTIN 4031101960074
Codice del produttore 9731030
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Pronamic è sinonimo di protezione (protection) e dinamica (dynamic) di livello eccellente: Elmetto leggero in HDPE (High Density Polyethylene - polietilene ad alta densità) con tre aperture di ventilazione variabili per la massima aerazione. La geometria ottimizzata del copricapo e l’ampio supporto per la nuca garantiscono un’indossabilità estremamente confortevole. Il sistema adattatore permette di abbinarlo a visiere, cuffie e lampade per casco. Resistente alle basse temperature fino a −30 °C e protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM).
  • Cinghia a 6 punti
  • Attacco Euroslot da 30 mm
  • Fascia tergisudore in skay simil-pelle
  • Forma diritta
  • Con chiusura girevole e ampio supporto per la nuca

Uso:

Industria, edilizia, montaggio.

Norma:

DIN EN 397