• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di inserti auricolari di ricambio, 5 paia GARANT, Modello: 28

Codice art.: 097683 28
Sconto
CHF 1.40
Imposta il prezzo 5 paia (CHF 0.23 / 1 paia)
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 5 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 28 dB(A)
Contenuto 5 paio
Tipo di prodotto Tappi auricolari di ricambio
Materiale degli inserti Poliuretano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097683 28
EAN / GTIN 4067263129745
Codice del produttore 097683 28
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di inserti di ricambio, 5 coppie.

Warning:

Uso previsto
  • Posizionare l’archetto sotto il mento, sopra la testa o intorno al collo.
  • Utilizzare solo con inserto auricolare di ricambio n. art.
  • 097683.
  • Protegge dai rumori dannosi.
  • Per garantire un effetto protettivo ottimale, il livello di rumorosità residuo efficace che giunge all’orecchio dell’utilizzatore deve essere compreso tra 70 e 80 dB.
  • Il valore di protezione presunto delle cuffie prescelte può essere calcolato sottraendo la deviazione standard dall’attenuazione media.
  • Il valore di isolamento indicato per questi prodotti si basa sull’isolamento del rumore continuo.
  • Questi inserti auricolari non sono adatti per l’utilizzo in ambienti con rumore intermittente o improvviso, in cui è necessaria una notevole protezione acustica, e nelle aree che richiedono una protezione aggiuntiva contro le basse frequenze in ambienti con un elevato livello di rumorosità.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Questo prodotto può danneggiarsi a contatto con alcune sostanze chimiche.
  • Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al produttore.