Distributore di inserti auricolari, Modello: 500

Codice art.: 097530 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Distributori di tappi auricolari
Capacità 500 paio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097530 500
EAN / GTIN 4062406118907
Codice del produttore 097530 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il distributore di inserti auricolari monouso è facile da utilizzare nonché veloce da riempire e presenta una capacità di 500 paia. Effettuando una rotazione, l’inserto cadrà sempre all’interno della mano o nella vaschetta di raccolta. Il distributore può essere montato su qualsiasi pannello forato disponibile nel settore degli arredamenti industriali, fissato a una parete oppure installato liberamente. Il distributore può essere riempito con tutti gli inserti auricolari monouso senza cordoncino più comuni.

Fornitura:

1 x 097530 500 (distributore di inserti auricolari Holex) vuoto

Nota:

Fornitura senza inserti auricolari. Ricarica, vedi n. art. 097353 Dim. R500.

Warning:

Uso previsto
  • Distributore di inserti auricolari da riempire con inserti auricolari monouso a marchio HOLEX codice art. 097350 R500.
  • Adatto al fissaggio a muro o utilizzabile come distributore da tavolo.
  • Copertura trasparente per controllare il livello di riempimento.
  • La vaschetta di raccolta previene la caduta degli inserti auricolari monouso.
  • Per uso industriale.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non inserire le mani all’interno dell’unità di prelievo.
  • Non riempire con altri oggetti, alimenti o inserti auricolari con cordoncino.

Download & documenti

Prodotti correlati