Set di inserti auricolari uvex hi-com, Modello: 200

Codice art.: 097324 200
Imposta il prezzo 200 paia (CHF 0.28 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex hi-com
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 200 paio
Imballaggio a paia
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097324 200
EAN / GTIN 4031101403960
Codice del produttore 2112100
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

L’esclusivo design permette di aumentare l’area superficiale dalla parte del timpano, fornendo un abbattimento più attenuato e garantendo un miglior assorbimento dei rumori. In questo modo viene ridotto il livello del suono che si può generare nell’orecchio interno. Il ridotto valore isolante consente di comprendere le parole e i segnali di allarme, agevolando così la comunicazione. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Scatola da 200 paia, confezionate per paia in modo igienico in buste di PE.

Download & documenti

Prodotti correlati