• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Gel disinfettante per le mani InstantGEL® COMPLETE, Contenuto: 1000Aml

Codice art.: 095421 1000A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 18.80 / 1 Articolo
  • da 9 Articolo
    CHF 15.65 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Disinfezione delle mani: Disinfezione delle mani senz'acqua
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Deb®
Disinfezione delle mani Disinfezione delle mani senz'acqua
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Con glicerina
Senza coloranti
Senza profumi
Privo di siliconi
Per distributori A
Contenuto 1.000 ml
Confezione Flacone morbido
Tipo di prodotto Disinfezione della pelle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 095421 1000A
EAN / GTIN 5010424128780
Codice del produttore ISG1LVARDE
Produttore/persona responsabile SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 KREFELD, Deutschland, www.stoko.de

Descrizione

Esecuzione:

Efficace gel disinfettante per le mani a base di alcol che elimina il 99,999% di numerosi germi comuni e offre un’azione battericida (EN1500), virucida (EN14476), levurocida (EN1650) e micobattericida (EN14348) altamente efficace. Il disinfettante mani è facile da applicare senza gocciolamenti o schizzi. Con registrazione nella lista VAH e idoneità HACCP. Applicazione: settore alimentare, ristorazione, sanità, strutture di assistenza, edifici pubblici e luoghi di lavoro con elevati standard igienici. Caratteristiche: gel all’80% a base di alcol con formula ipoallergenica per un basso potenziale allergenico. Non profumato, senza coloranti, con glicerina e pantenolo che prevengono la disidratazione della pelle.
Gel gradevole adatto per un uso frequente tra un lavaggio delle mani e l’altro.

Vantaggi:

  • Compatibile con i guanti.
  • Utilizzo senza acqua.

Uso:

Ideale per l’utilizzo in tutti i settori in cui è necessario garantire un elevato livello di igiene delle mani, come ad esempio nel settore sanitario e in quello alimentare. Utile anche in mense, stanze del personale, sale ristoro, nonché uffici di enti pubblici, al fine di evitare la diffusione dei germi.

Attenzione:

Utilizzare con cautela i biocidi. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.
Biocida, battericida, virucida, levuricida, micobattericida. Registrazione nella lista VAH. Disinfettante per le mani da usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.