Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Vitoject® 890, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094783 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
  • EN 374: Modello A (DFGKLM)
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche inadatto 2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Denominazione originale prodotto Vitoject 890
Misure guanti da lavoro 9
EN 374 Modello A (DFGKLM)
Resistenza alle sostanze chimiche DFGKLM
EN 388 3101X
Materiale Viton
Materiale supporto Viton
AQL 0,65
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,7 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Peso 355 g
Categoria di protezione antitaglio 1
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094783 9
EAN / GTIN 4008198789093
Codice del produttore 089009111X
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descrizione

Esecuzione:

Vitoject® 890. Guanto protettivo in Viton, altamente resistente ai prodotti chimici. Ottima protezione contro prodotti chimici estremamente aggressivi e velenosi (ad es. buona resistenza agli idrocarburi aromatici policiclici). Senza solventi. Abbinabile a tute di protezione chimica.
Guanti protettivi in III categoria.

Norma:

Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.