{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Proprietà elettrostatiche | 0,9 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
| Contenuto | 1 | |
| Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF | |
| Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 | |
| Denominazione originale prodotto | NitoPren 717 | |
| Misure guanti da lavoro | 7 | |
| EN 374 | Modello A (AKLOPT) | |
| Resistenza alle sostanze chimiche | AKLOPT | |
| EN 388 | 3001X | |
| Materiale | Nitrile, cloroprene | |
| Materiale supporto | Nitrile, cloroprene | |
| AQL | 0,65 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Lunghezza | 310 mm | |
| Spessore | 0,65 mm | |
| Colore | grigio scuro | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Peso | 125 g | |
| Categoria di protezione antitaglio | 0 | |
| Categoria di protezione | Categoria III | |
| Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
| Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
| Codice articolo | 094768 7 | |
| EAN / GTIN | 4008198771777 | |
| Codice del produttore | 071707141E | |
| Produttore/persona responsabile | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |