Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici 160435, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094760 10
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello B (AKL)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 10
EN 374 Modello B (AKL)
Resistenza alle sostanze chimiche AKL
EN 388 4131X
Materiale PVC
Materiale supporto Cotone
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,6 mm
Colore color ruggine
Utilizzo riutilizzabile
Spessore (parete) 0,6 mm
Tempo di permeazione per metanolo al 99% 60-120 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento PVC
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094760 10
EAN / GTIN 4260144426722
Codice del produttore 1604-35
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi della categoria III.
Guanti in PVC interamente rivestito su supporto di cotone. Impermeabile e resistente all'olio per uso generico. Buona resistenza meccanica.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.