Set di guanti monouso MicroFlex® 93-260, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094724 11
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.66 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Ipoallergenico
  • EN 374: modello A (JKLOPST)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Ipoallergenico
EN 374 modello A (JKLOPST)
Resistenza alle sostanze chimiche JKLOPST
EN 388 2000X
Materiale Neoprene, nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Materiale supporto Neoprene, nitrile
Rivestimento Neoprene, nitrile
Spessore 0,2 mm
Lunghezza 285 mm
Contenuto 50
Peso 8,1 g
Colore verde
Campo di applicazione Precisione
AQL 0,65
Utilizzo monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094724 11
EAN / GTIN 20076490070933
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.
MicroFlex® 93-260. Struttura a 3 strati per una protezione contro i prodotti chimici, inclusi acidi, solventi e soluzioni alcaline. Punte delle dita testurizzate. Polsino lungo e basso valore AQL (0,65, EN 374-2) per una protezione affidabile contro le sostanze pericolose.

Norma:

EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374