{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Contenuto | 96 | |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF | |
| Indossabilità | Ottima | |
| EN 388 | 4343B | |
| Materiale supporto | PEHD | |
| Rivestimento | Nitril | |
| Variante del rivestimento | Palmo | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Colore | nero / grigio | |
| Materiale rivestimento | Nitrile | |
| Misure guanti da lavoro | 8 | |
| Peso | 37 g | |
| Lunghezza | 230 mm - 270 mm | |
| EN 388 resistenza all’abrasione | 4 | |
| EN 388 resistenza al taglio | 3 | |
| EN 388 resistenza allo strappo | 4 | |
| EN 388 resistenza alla perforazione | 3 | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Privo di siliconi | sì | |
| Traspirazione | buona | |
| Privi di DMF | sì | |
| Sensibilità tattile | Ottima | |
| Presa da bagnati | buona | |
| Presa se sporchi d’olio | Ottima | |
| Protezione contro il calore | non disponibile | |
| Categoria di protezione | Categoria II | |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
| Categoria di protezione antitaglio | B | |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
| Codice articolo | 094470 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |