Paio di guanti uvex phynomic C XG ESD, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094462 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti; Adatto per touchscreen; Adatto per touchscreen
  • Proprietà elettrostatiche: Testato ESD secondo la norma EN 16350
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti; Adatto per touchscreen; Adatto per touchscreen
Proprietà elettrostatiche Testato ESD secondo la norma EN 16350
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Materiale supporto HPPE, fibra di vetro, PA, elastan, carbonio
Rivestimento Schiuma Xtra Grip Aqua-Polymer
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore blu / nero
Peso 58 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094462 10
EAN / GTIN 4048612120279
Codice del produttore 6004810
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

uvex phynomic C XG ESD. Il guanto con livello di protezione antitaglio C ed elevata sensibilità tattile si adatta come una seconda pelle. Buona presa in ambienti di lavoro umidi e oleosi. Con certificazione Oeko-Tex 100 e compatibile con touchscreen. Idoneità per il contatto con gli alimenti e per aree di lavoro ESD in conformità alla norma EN 16350.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Download & documenti

Prodotti correlati