Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-530W, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094347 11
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 6 paia
  • Ordinabili per multipli di: 6 paia
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
  • EN 374: modello A (AJKLOPT)
  • Norma/regolamento: EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
EN 374 modello A (AJKLOPT)
EN 388 3131A
EN 407 X1XXXX
Materiale Nitrile
AQL 0,65
Lunghezza 290 mm
Spessore 0,95 mm
Colore nero/verde
Norma/regolamento EN 374
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094347 11
EAN / GTIN 076490462963
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
AlphaTec® 58-530W. Protezione affidabile per una maggiore sicurezza dell’utilizzatore. La tecnologia brevettata Ansell Grip Technology™ permette all’utilizzatore una manipolazione controllata di oggetti umidi e oleosi con minore sforzo di presa. Idoneità al contatto con gli alimenti e resistenza al contatto con calore fino a 100 °C.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.