{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HyFlex® | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen; Privi di silicone; Idoneo al contatto con alimenti | |
| EN 388 | 4131A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materiale supporto | Nylon spandex | |
| Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Lunghezza | 190 mm - 275 mm | |
| Colore | verde / nero | |
| Misure guanti da lavoro | 10 | |
| Norma | EN 407 | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
| Codice articolo | 094344 10 | |
| EAN / GTIN | 20076490630779 | |
| Produttore/persona responsabile | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |