{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | KX | |
| Contenuto | 1 | |
| Lavaggio | Colorati 40 °C | |
| Asciugatura | Asciugatura ad aria | |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Chiusura a strappo | |
| EN 388 | 4121X | |
| Materiale supporto | Lycra®, poliammide | |
| Rivestimento | Nitril | |
| Variante del rivestimento | Rivestimento completo | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Lunghezza | 255 mm | |
| Colore | nero / grigio | |
| Misure guanti da lavoro | 11 | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Categoria di protezione | Categoria II | |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
| Codice articolo | 094317 11 | |
| EAN / GTIN | 6942542968223 | |
| Codice del produttore | KX-07 W. VELCRO/SZ.11 |