• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Stivale con lacci antracite STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092781 36
Sconto
CHF 192.00
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie STAVANGER
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 36
Colore antracite
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092781 36
EAN / GTIN 4044348487969
Codice del produttore STAVANGER BAU GORE II NB 36
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Stivale con lacci STAVANGER Bau GORE II con membrana in GORE-TEX® per una tomaia traspirante ma impermeabile in morbida pelle waterproof. Buona resistenza alle sostanze acide e alle soluzioni alcaline. Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche. Ampia superficie di appoggio. Altamente antiscivolo anche su pavimenti lisci, grassi e oleosi. Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® resistente al calore fino a 220 °C.
  • Linguetta chiusa.
  • Suola esterna Perbunan Alpine, antracite.
  • Puntale rinforzato.
  • Ganci per lacci.
  • Gambale rialzato.
  • Bordatura imbottita.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 51.
Esecuzione larga XB al n. art. 092782.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

Download & documenti

Prodotti correlati