• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Sandalo nero AL 711 PLUS ESD, S1 NB, Taglia UE: 38

Codice art.: 092611 38
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AL
Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 38
Colore nero
Materiale suola esterna TPU Dynamics
Con materiale riflettente (buona visibilità)
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092611 38
EAN / GTIN 4044348479797
Codice del produttore ESDAL711PLUSNB38P
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Sandalo di sicurezza della serie ALLROUND con chiusura a strappo e tomaia in tessuto funzionale a celle aperte. Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Inserti catarifrangenti di sicurezza.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna in TPU, Athletics ESD, bianco.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092612.
Scorte magazzino nei numeri di scarpa UE 39 – 48, ordinabile nei numeri di scarpa 36 – 48.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

Download & documenti

Prodotti correlati