Calzatura bassa nera VD PRO 3500GTX, S2 XB, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092561 42
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD PRO
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 42
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092561 42
EAN / GTIN 4044348571668
Codice del produttore VD PRO 3500 GTX XB 42
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con membrana in GORE-TEX® per un comfort climatico ottimale. Umidità e caldo superflui vengono condotti verso l’esterno velocemente. La pelle impermeabile traspirante aiuta a mantenere un clima ottimale all’interno della scarpa.
  • Tomaia in microfibra ultraleggera.
  • Linguetta.
  • Applicazioni gambale in ottica carbonio.
  • Suola esterna TPU Athletic, nero.
  • Struttura senza cuciture.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092560.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "VD PRO" Visualizza tutto