{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | VD | |
| Genere | da uomo | |
| Grado di protezione | S3 | |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
| Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
| Isolamento dal freddo | fino a -20 °C | |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Denominazione originale prodotto | Calzatura bassa VD 1510 SMC SF S3 XB | |
| Numero di scarpa UE | 45 | |
| Colore | nero | |
| Protezione centrale del piede | Poliuretano | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
| Codice articolo | 092508 45 | |
| EAN / GTIN | 4044348700402 | |
| Codice del produttore | VD 1510 SMC SF XB 45 | |
| Produttore/persona responsabile | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |