• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Calzature per saldatori, nero/arancione Calzature per saldatori FW07 Compositelite, S3L, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092432 41
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3L
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Compositelite
Genere da uomo
Grado di protezione S3L
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Numero di scarpa UE 41
Colore nero / arancione
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092432 41
EAN / GTIN 5036108183975
Codice del produttore FW07BKR41
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzature per saldatori FW07 con aletta di protezione in pelle per proteggere dalle scintille.
  • Cuciture ignifughe.
  • Puntale protettivo e lamina antiperforazione senza metalli.
  • Suola in PU/gomma, resistente al calore fino a 300 °C.
  • Tomaia imbottita e plantare in grado di assorbire l’energia per un comfort maggiore.

Norma:

EN ISO 20345 2011 S3L HRO SR