Calzatura alta con lacci nera FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 39

Codice art.: 092268 39
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FRANCESCO
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto 768721-39
Numero di scarpa UE 39
Colore nero
Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092268 39
EAN / GTIN 4030839324356
Codice del produttore 768721-39
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza FRANCESCO ESD della gamma di prodotti ELTEN WELLMAXX.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.
  • Sicurezza antiscivolo eccellente grazie alla tecnologia Safety Grip.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Spunterbo in PU per la protezione della tomaia.
  • Strisce riflettenti per una migliore visibilità.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati