Sandali antracite/nero Sandali di sicurezza comfort ESD, S1 W2, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 092051 40
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie comfort
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 40
Colore antracite/nero
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092051 40
EAN / GTIN 4062406400132
Codice del produttore 092051 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La calzatura di sicurezza GARANT comfort unisce la massima comodità al design moderno. Materiali pregiati e innovativi, nonché una lavorazione di altissima qualità “Made in Germany”, garantiscono la massima protezione con una struttura al tempo stesso leggera. Le diverse larghezze della tomaia e la lavorazione anatomica danno vita a un autentico sistema di larghezza multipla per offrire una soluzione ideale in grado di adattarsi a ogni tipo di piede. L’applicazione di principi ergonomici e un sistema di ammortizzazione intercambiabile a seconda del peso riducono sensibilmente le sollecitazioni a carico di schiena e ginocchia, contribuendo quindi a mantenere il corpo in buona salute nel lungo periodo.
  • Tomaia in microfibra leggera ma resistente.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Pratico calzascarpe GARANT comfort per indossare le scarpe in modo facile e veloce.
  • Plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso.
  • Suola esterna GARANT comfort in TPU.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Sandali con ampia superficie di traspirabilità.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione sottile W1 al n. art. 092050.
  • Per il plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso vedi Accessori per protezione del piede: 092864 (morbido), 092865 (medio), 092866 (duro).
  • Le scarpe con Dim. 36-39 vengono fornite di serie con ammortizzazione morbida, quelle con Dim. 40-45 con ammortizzazione media e quelle con Dim. 46-48 con ammortizzazione dura.
  • Sempre negli accessori per la protezione del piede sono disponibili anche i lacci per la calzatura alta GARANT adatti: 092855 120, nonché il sistema di allacciatura rapida per i sandali: 092856 55 (Dim. 36-41) e 092856 65 (Dim. 42-48).

Warning:

Uso previsto
  • Protegge il piede da rischi meccanici.
  • Adatta per lavori con componenti a rischio di scariche elettrostatiche.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non rimuovere dalla scarpa l’inserto con protezione antiperforazione e il puntale.

Uso previsto
  • Protegge il piede da rischi meccanici.
  • Adatta per lavori con componenti a rischio di scariche elettrostatiche.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non rimuovere dalla scarpa l’inserto con protezione antiperforazione e il puntale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "comfort" Visualizza tutto