Calzatura bassa nera FLASH 6105 XP®, S3, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092020 36
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLASH
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 36
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092020 36
EAN / GTIN 4043692431314
Codice del produttore 80800-36
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza dinamica FLASH con tomaia particolarmente permeabile all’aria e idrorepellente e parte anteriore senza cuciture. Elevato ritorno energetico grazie al sistema INNOFLEX e al supporto dinamico del movimento. Ideale per pavimenti industriali duri. Calzata 10. Sistema di calzata multipla disponibile.
  • Tomaia Sportline.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in alluminio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • Sistema di suola MPU® INNOFLEX con tacche di flessione per una camminata naturale e area di attutimento nella zona del tallone per ammortizzare le forze d’urto elevate.
  • Caratteristiche ESD.

Calzatura bassa con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Download & documenti

Prodotti correlati